| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.49052-40-S10034 Herst.-Nr.: WA.49052-40-S10034 EAN/GTIN: 4054421654447 |
| |
|
| | |
| Doppelspind Evolo mit Sitzbank 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 300 mm Doppelstöckige Spinde erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, denn eines ist vollkommen ersichtlich und hat sich herumgesprochen: Sie erhöhen bei identischer Fläche die Abteilkapazität um 100 Prozent (im Vergleich zu Spinden mit durchgehenden Abteilen). Damit sind Garderobenspinde mit 2 übereinander angeordneten Abteilen nicht nur sehr platzsparend und besonders geeignet für räumlich beengte Verhältnisse. Auch wirtschaftlichlich betrachtet kann diese Spindgattung enorm punkten. Die Evolution eines Klassikers geht weiter! Der neue Evolo macht Schluss mit langweiligen Umkleideräumen – mit starker Technik und attraktiver Optik. Trotz der Größenreduzierung sind die Abteile mit Kleiderstange + Haken komplett ausgestattet und bieten genug Platz, um Kleidungsstücke inkl. hängbarer Artikel ordentlich zu verstauen. Ausführung: WA.49052-40-S10034 - 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 300 mm
- Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität
- Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss
- leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen
- innen 1 durchgehender Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung
- darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf untergebauter Sitzbank
- Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich
- Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm
- allseitig gehobelt, oben abgerundet sorgt für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- 2x Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
- Stahltüren mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit
- mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen
- Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzleisten: Buche
* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert! Technische Details: Maße: - Höhe in mm:2090
- Breite in mm:1200
- Tiefe in mm:815
- Gewicht in kg:98,04
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, WA.49052-40-S10034, Garderobenschränke, Umkleidespind |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,16* | € 890,10* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 765,09* | € 890,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,89* | € 895,03* | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,58* | € 1.428,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|