| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.4933-70-7021 Herst.-Nr.: WA.4933-70-7021 EAN/GTIN: 4055404169767 |
| |
|
| | |
| Schrägdachaufsatz 230 mm für Umkleidespind Evolo B/T 600x500 mm für 3 Abteile Schrägdach als Variationsteil für die EVOLO Stahlschrank Serie Ausführung: WA.4933-70-7021 - für 3 Abteile
- Evolo-Schrägdachaufsatz 230 mm hoch
- nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrank liegen
* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert! Technische Details: Maße: - Höhe in mm:230
- Breite in mm:900
- Tiefe in mm:500
- Gewicht in kg:5,17
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, WA.4933-70-7021, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Umkleidespind |
| | |
| |