| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A23621 Herst.-Nr.: F3012 EAN/GTIN: 4016138544275 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe des Elektrostarter 550 können Sie Ihren Verbrennungsmotor einfach und bequem starten. Die 2 verschiedenen Andock-Stationen für die Starterwelle ermöglichen ein bequemes Handling des Startens des Verbrennungsmotors. Features: Inkl. Motorumbauplatte mit 2 Andock-Stationen Überlastschutz Lieferumfang: Elektrostarter · Motorumbauplatte · Starterwelle · Anleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 550er Antriebsmotor | Besonderheiten: | inkl. Motorumbauplatte | Passend für: | 15- 46er Nitromotoren | Betriebsspannung: | Racingpack 7,2 V (1x) | Produkt-Art: | Elektrostarter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 550, Rotorstarter, Rotostartsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,86* | € 52,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 52,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,75* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|