Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-SI 8010B Differential-Tastkopf 100MHz 100:1, 1000:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A332602
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     15412
EAN/GTIN:
     4064161043913
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Der aktive Differenzialtastkopf TT-SI 8010B ermöglicht sichere und genaue Hochspannungsmessungen zwischen zwei Spannungspunkten, wobei keiner auf Masse bezogen ist. Dieser Tastkopf ist für eine Vielzahl von Messungen mit bis zu 100MHz / ± 7000V ausgelegt und kompatibel mit geerdeten Oszilloskopen aller gängigen Hersteller. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 220V Netzadapter.
Features:
Alternative für Testec TT-SI 9010
Teilungsfaktor: 100:1, 1000:1
Bandbreite 100 MHz
Max. Input Voltage Differential Range (DC + Peak AC) ±700 V / ±7000 V
Lieferumfang:
2 x Messleitungen mit isoliertem Bananenstecker 4mm (rot & schwarz) · 2 x Klemmhaken (rot & schwarz) · 2 x Klemmpinzetten (rot & schwarz) · 2 x Krokodilklemmen (rot & schwarz) · 1 x isolierte BNC-Messleitung 100cm · 1 x USB-Stromversorgungsleitung · 1 x Netzadapter 220V EU-Version
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Eingangswiderstand:
20 M Ω
Anstiegszeit:
5 ns
Eingangs-Kapazität:
5 pF
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Bandbreite:
100 MHz
Teilerverhältnis:
100:1 + 1000:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: 04064161043913, Testec, TT-SI 8010B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.560,51*
€ 1.698,35*
Frei Haus
ab € 1.574,70*
€ 1.698,36*
Frei Haus
ab € 1.671,58*
€ 1.735,61*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.594,00*
€ 1.850,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,35*
€ 2.021,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,05*
€ 2.000,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.640,46*
€ 1.952,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,71*
€ 1.896,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,51*
€ 1.857,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.