Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 373582DE Steckdosenleiste Grau, Blau CEE-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570823
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     373582DE
EAN/GTIN:
     8719946006381
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
3x Schuko Steckdose + MCCB und FI-Schalter max. 16A (Fehlerstrom-Schutzschalter).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + blau
Kabellänge:
10 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 3X 2,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit FI Schutz
Stecker-Typ:
CEE-Stecker
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 163,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 163,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.