Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RO DD55 1000004712 Akku-Bohrschrauber 18V ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A576653
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000004712
EAN/GTIN:
     4004625564790
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der vielseitige Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare als Grundmaschine ist das perfekte Werkzeug zur Abrundung des Werkzeugsortiments für den Installations- und Klimaspezialisten. Durch den bürstenlosen 4-Pol Motor wird neben einem Drehmoment von 55 Nm (Hart / Stahl) und 35Nm (Weich / Holz) gleichzeitig eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das integrierte Arbeitslicht erleichtert die Verschraubung / Bohrung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Features:
18 V/ -Akku
Drehmoment (max.) (Details) Drehmoment weich: 28 Nm, Drehmoment hart: 55 Nm


Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber RO DD55 + Ohne Akku + Ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Max. Drehmoment:
Drehmoment weich: 28 + Drehmoment hart: 55 Nm
Max. Bohr-Ø:
Bohr-Ø Stahl: 13 + Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
Spannung:
18 V
Leerlauf-Drehzahl (Details):
Gang 1: 0 - 460 U/min<br>Gang 2: 0 - 1.800 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Rothenberger, RO DD55, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.