Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434424 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Warmweiß (Ø x L) 64mm x 143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A679182
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075434424
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampen, klassische Edison-Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Energieeffizienzklasse: A++. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4,00 W, LED Retrofit CLASSIC ST
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Länge:
143 mm
Bauform:
Glühlampenform
Durchmesser:
64 mm
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
40 W
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
E
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.