Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434707 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A679332
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075434707
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 100 W, 12,00 W, LED Retrofit CLASSIC A DIM
Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Länge:
105 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
100 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
100 W
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1521 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
D
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.