Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075436442 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A679692
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075436442
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Anwendungen im Haushalt.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 25 W, 2,50 W, Matt, LED Retrofit CLASSIC P
Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Länge:
77 mm
Bauform:
Glühlampenform
Durchmesser:
45 mm
Entspr. Leistung:
25 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
25 W
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
250 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
F
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.