Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm HP122WF3002T4E Präzisions-Widerstand 30kΩ SMD 2512 2W 1% 100 ppm/°C Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C075542
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP122WF3002T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade

Features:
AEC-Q200 konform
Standardgröße, leistungsstark
Niedriger ohmscher Wert (0,1 Ω - 0,976 Ω)
Platzsparende Bauform
Sowohl für Wellenlöten als auch für Reflow-Löten geeignet
Lieferumfang:
Widerstände
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
HP122WF3002T4E
Widerstand:
30 kΩ
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
1 %
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Industrieverpackung:
Ja
Verpackungsart (Detail):
Reel
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Royalohm, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0715*
€ 0,1049*
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1187*
10
€ 6,90*
ab € 0,0725*
€ 0,4999*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.