Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C54480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006508191390 |
| |
|
| | |
| Swirl® Y 93 MicroPor® Plus Green Staubsaugerbeutel - Ihr passender Staubsaugerbeutel für Dirt Devil, Fakir, Samsung und Severin Staubsauger- Ressourcenschonend: Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen & 60% Recyclingmaterial- MicroPor® Plus Anti-Allergen-Filter: Filtert Hausstaub und 99,9% des allergenen Feinstaubs in Form von Pollen, Schimmelsporen, Milbenkot und Bakterien- Praktischer Dirtlock® Staubverschluss: Saubere und bequeme Entsorgung des vollen Staubsaugerbeutels- Verlängerte Nutzungsdauer: Verstopfen des Beutels wird dank Volumenstaubspeicher verhindert- Optimale Ausnutzung des Staubraums Ihres Staubsaugers: Abgerundete Ecken der Swirl® Staubsaugerbeutel für längere Verwendungsdauer- Zu 100% in Deutschland gefertigt: Die Swirl® MicroPor® Plus Staubsaugerbeutel sind Made in Germany- Verpackung zu 100% aus Altpapier & vollständig recycelbar.- TÜV NORD Zertifikat für Feinstaub-, Allergen- und Keimfiltration sowie Staubaufnahmevermögen.Wie finde ich den richtigen Staubsaugerbeutel?1) können Sie unseren Typenfinder besuchen.2) Die Marke und das Modell Ihres Staubsaugers wählen Sie nun als erstes aus. Beide Informationen sind auf dem Typenschild auf der Rückseite Ihres Staubsaugers zu finden.3) Fertig! Der passende Swirl® Staubsaugerbeutel wird Ihnen nun angezeigt.Bomann BS 988 CBBravo B 4212Clatronic BS 1268Dirt Devil M 7050 Fello & FriendDirt Devil M 7070Fakir B 200Salco STC-2206Thomas Duo PowerSamsung VC 6713 bis 6714Severin BR 7925 bis 7926Severin BR 7935 bis 7945Severin 9663 bis 9694 Features: Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Filter Passend für diverse Marken Entspricht: WOLF 1830 Lieferumfang: 4 x Staubsaugerbeutel 1 x Filter Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Staubsaugerbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubbeutel swirl, filterbeutel für staubsauger, 04006508191390, Swirl, Y93 Y95 AirSpace |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,58* | € 7,98* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,25* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,87* | € 9,85* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,66* | € 11,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,81* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|