Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech LT505 LT505 Luxmeter 999.9 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C677771
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT505
EAN/GTIN:
     0793950475157
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Der LT505 misst das Licht von Leuchtstoff-, Metallhalogenid-, Hochdruck-Natrium- und Glühlampen in Lux und Footcandle. Dieses Gerät ist bereits vollständig getestet und kalibriert.
Features:
Messung der Lichtintensität (Beleuchtungsstärke) in Lux oder Footcandle
Lichtsensor mit Kosinus-Korrektur
Leichtes, kompaktes Design
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
23 mm
Breite:
133 mm
Gewicht:
250 g
Anzeige:
digital
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
999.9 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät, Extech, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 124,68*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 124,69*
Frei Haus
ab € 112,73*
€ 140,40*
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 179,60*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,81*
€ 285,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.