Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Konduktiver Füllstandschalter FTW33 FTW33-AA4UWSJ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685752
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW33-AA4UWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Der Nivotester FTW325 ist ein Grenzstandschalter mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an einen konduktiven Sensor. Er hat ein kompaktes Gehäuse für die einfache Serienmontage auf einer Standard-DIN-Schiene im Schaltschrank.
Features:
Ausgangstyp: Binärausgang (offener Kollektor, elektronisch)
Art des Anschlusses: Außengewinde
Nennweite: G1
Spannungsversorgung Ausgang: 10-30 V/DC; 3-Leiter PNP
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweißadapter
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTW33
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Schaltspannung:
30 V/DC
Gewinde-Maß:
G1
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Konduktiver Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor, Endress+Hauser, FTW33, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 338,38*
Frei Haus
ab € 288,59*
€ 349,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 289,73*
€ 349,01*
Frei Haus
ab € 308,41*
€ 377,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,34*
Zubehör
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,57*
Zubehör
Vega
DE52141481
ab € 57,22*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,06*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,61*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,45*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,10*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,45*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,32*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,90*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,66*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,73*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,46*
Zubehör
ifm electronic
EVF567
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.