Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15 8096665 Kugelhahn 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C724312
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8096665
EAN/GTIN:
     4052568453367
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15 Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Wege-Kugelhahn
Gewicht:
600 g
Herst.-Teilenr.:
8096665
Max. Medien-Temperatur:
+200 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20 °C
Betätigung:
mechanisch
Medien-Temperatur Bereich:
-20 bis +200 °C
kv-Wert:
8.5 m³/h
Nennweite:
15
Gehäusematerial:
Edelstahl
Medium:
Druckluft + Inerte Gase + Neutrale Flüssigkeiten + Wasser + Dampf
Dichtungsmaterial:
FPM + PTFE
Produkt-Art:
Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, festo kugelhahn, gas kugelhahn, FESTO, VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15, Absperrhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,03*
€ 65,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,11*
€ 86,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.