Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8065133 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C728582
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8065133
EAN/GTIN:
     4052568456955
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBC-D8G4-ES-10-N-S-D8G4-ET Basierend auf Norm=EN 61076-2-114, Zulassung=c UL us (OL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E520706, Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=100
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 m
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
590 g
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8065133
Typ:
NEBC-D8G4-ES-10-N-S-D8G4-ET
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
TPE-U(PUR) + PA
Dichtungsmaterial:
NBR
Besonderheiten:
ölbeständig
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 93,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 104,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.