Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Steckverschraubung 8099101 NPQR-T-G38-Q12 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C794852
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8099101
EAN/GTIN:
     4052568455163
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Steckverschraubung NPQR-T-G38-Q12 Baugröße=Standard, Nennweite=10 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
8099101
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Anzeigebereich Druck:
bis
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsdruck (min.):
-95 bar
Produkt-Art:
Steckverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,15*
€ 90,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 152,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.