Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Kieselgrau (RAL 7032) LIYCY2X2X05 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872192
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY2X2X05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY2X2X05
Typ:
LIYCY2X2X05
Isolierung:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7.9 mm
Besonderheiten:
paarig
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,0758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.