Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Silber-Grau (RAL 7001) LIYCY4X075 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872232
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY4X075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY4X075
Typ:
LIYCY4X075
Isolierung:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.8 mm
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,9669* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.