| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C872302 Herst.-Nr.: LIYCY4X15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 500 V | Schleppkettenfähig: | Nein | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | LIYCY4X15 | Typ: | LIYCY4X15 | Isolierung: | PVC | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 7.9 mm | Prüfspannung: | 1500 V/AC | Herstellerfarbe: | Silber-Grau (RAL 7001) | Kabeltyp: | LiYCY | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x2x0,5 ri.100, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, VOKA Kabelwerk |
| | |
| |