Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Kieselgrau (RAL 7032) LIYCY3X2X025 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872342
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY3X2X025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY3X2X025
Typ:
LIYCY3X2X025
Isolierung:
PVC
Leiteraufbau:
14x0,15 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7.1 mm
Besonderheiten:
paarig
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4902* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,86*
€ 206,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,49*
€ 206,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,08*
€ 198,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,14*
€ 197,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 161,06*
€ 191,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 152,58*
€ 181,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,02*
€ 177,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.