Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Silber-Grau (RAL 7001) LIYCY4X034 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872352
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY4X034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY4X034
Typ:
LIYCY4X034
Isolierung:
PVC
Leiteraufbau:
7x0,25 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.5 mm
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.