Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Silber-Grau (RAL 7001) LIYCY5X15 100m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872382
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY5X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY5X15
Typ:
LIYCY5X15
Isolierung:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8.6 mm
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,339*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,235*
€ 5,03965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,9635*
€ 4,71657
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,8335*
€ 4,56187
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,599*
€ 4,28281
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 3,339*
€ 3,97341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.