Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung Silber-Grau (RAL 7001) LIYY7X034 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872392
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYY7X034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYY7X034
Typ:
LIYY7X034
Isolierung:
PVC
Leiteraufbau:
7x0,25 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.9 mm
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0113* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,39*
€ 168,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,15*
€ 164,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,23*
€ 154,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,32*
€ 146,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 119,55*
€ 142,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,13*
€ 120,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.