Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Kieselgrau (RAL 7032) LIYCY2X2X025 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872492
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY2X2X025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY2X2X025
Typ:
LIYCY2X2X025
Isolierung:
PVC
Leiteraufbau:
14x0,15 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.3 mm
Besonderheiten:
paarig
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,2934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.