Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Silber-Grau (RAL 7001) LIYCY7X075 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872502
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY7X075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY7X075
Typ:
LIYCY7X075
Isolierung:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8 mm
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8926* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,11*
€ 390,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,74*
€ 388,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,67*
€ 375,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,57*
€ 373,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 307,17*
€ 365,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 294,37*
€ 350,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,26*
€ 344,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.