Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung Kieselgrau (RAL 7032) LIYCY4X2X025 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C872522
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY4X2X025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY4X2X025
Typ:
LIYCY4X2X025
Isolierung:
PVC
Leiteraufbau:
14x0,15 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7.6 mm
Besonderheiten:
paarig
Prüfspannung:
1500 V/AC
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7213* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,11*
€ 276,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,24*
€ 271,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,42*
€ 248,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,51*
€ 243,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 200,34*
€ 238,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 191,99*
€ 228,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,13*
€ 204,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.