Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KSC6ART Knickschutz für Cat.6a Stecker rot KSC6ART Knickschutztülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C879522
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KSC6ART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
KSC6ART
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Knickschutztülle
Material:
PC
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztuelle rot, knickschutz (netzwerktechnik), rj45 steckverbinder cat 6a, econ connect, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.