Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe Telaris ProInstall-200-D Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96270
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4373980
EAN/GTIN:
     0095969680004
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Das Telaris Multifunktions-Installationsmessgerät wurden für den Elektrounternehmer konzipiert, mit dem die Sicherheit der Elektroinstallation in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Einrichtungen überprüft werden kann.

Der Telaris ProInstall-200-D ist robust gebaut und kann daher in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz kommen, in denen großer Wert auf Produktivität und Genauigkeit gelegt wird. Mit dem Messgerät kann die Elektroinstallation nicht nur mit hoher Genauigkeit überprüft werden, sondern kann aufgrund des automatischen Prüfablaufs auch schneller zu Ergebnissen kommen und Fehler beheben.
Features:
Isolationswiderstandsmessung bis 1000 V/DC
Niederohmmessung
Schleifenimpedanz
Drehfeldprüfung
Schnittstelle
Datenspeicher für 1000 Werte
Test von gleichspannungsempfindlichen FI-Schaltern Typ A/B
Automatische Testsequenz für RCD/FI-Schalter
Erdwiderstandsmessung
Lieferumfang:
Messleitungen · Messspitze · Remote-Messspitze · Netzkabel · Trageriemen · Batterien · Tasche · Benutzerhandbuch auf CD-ROM · Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.5 kg
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
Telaris ProInstall-200-D
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand + Schutzleiterstrom + Spannung + Frequenz
Speicher (Plätze):
1000
Anzeige (Details):
Beleuchtetes LC-Display
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
VDE-Norm:
0100
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie:
CAT III 500 V, CAT IV 300 V
Produkt-Art:
Installationstester
Schnittstellen:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, fi-tester beha, schutzmaßnahmenprüfgerät, 095969680004, Beha Amprobe, Telaris ProInstall-200-D, Isolationswiderstandsmessung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.020,05*
€ 1.194,93*
Frei Haus
ab € 1.080,52*
€ 1.194,94*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 1.110,94*
€ 1.217,31*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 1.118,82*
€ 1.232,30*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.135,34*
€ 1.251,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,93*
€ 1.421,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,11*
€ 1.399,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.127,31*
€ 1.341,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,53*
€ 1.283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,30*
€ 1.241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,05*
€ 1.213,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4466841
ab € 61,11*
Zubehör
Beha Amprobe
PROINSTALL-TL-KIT
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.