Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Donna LM85630 LED-Spiegelleuchte LED GX53 6W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025552
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85630
EAN/GTIN:
     4020856856305
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Klemmlampe
Klemmleuchte

Features:
Lichtfarbe Warmweiß oder neutralweiß umschaltbar
Zum anklemmen an Spiegel bis 8 mm dicke
Lieferumfang:
AQUA Chrom rund inkl. LED GX53 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
33 mm
Sockel:
GX53
Schutzart:
IP44
Gewicht:
220 g
Durchmesser:
112 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lichtstrom:
400 lm
Raum:
Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Spiegelleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 21,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,48*
€ 5,00*
ab € 17,89*
€ 24,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,97*
€ 26,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85480
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.