Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-7616NXI-K2 16-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D278012
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7616NXI-K2
EAN/GTIN:
     6931847175184
Suchbegriffe:
Internetradio
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Intelligente Funktion
Alle Kanäle unterstützen Motion Detection 2.0
1-Kanal-Gesichtserkennung für Video-Stream oder 4-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz

Professionell und verlässlich
H.265+ Kompression reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75 %
Stream-over-TLS-Verschlüsselungstechnologie, die einen sichereren Stream-Übertragungsdienst bietet

HD-Video-Ausgang
Bietet unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge
HDMI-Videoausgabe mit bis zu 4K-Auflösung

Speicherung und Wiedergabe
Bis zu 2 SATA-Schnittstellen für den Anschluss von Festplatten (bis zu 10 TB Kapazität pro HDD)
Synchrone 16-Kanal-Wiedergabe

Netzwerk & Ethernet-Zugang
1 selbstanpassende 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle
Hik-Connect für einfache Netzwerkverwaltung.
Features:
Bis zu 16-Kanal-IP-Kameraeingänge
H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate
Bis zu 2-ch@12 MP oder 3-ch@8 MP oder 6-ch@4 MP oder 12-ch@1080p Dekodierkapazität
Bis zu 160 Mbps eingehende Bandbreite
Lieferumfang:
Netzteil + Maus + Kabel für HDD + Schrauben für HDD + Kurzanleitung + Netzwerkkabel.
Hinweise:
Keine Festplatte enthalten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
315 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
385 mm
Kanäle:
16
Gewicht:
1 kg
Signal-Standard:
IP
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Ausgänge:
HDMI + VGA
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: internetradio, HIKVISION, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 228,39*
€ 278,30*
€ 6,90*
ab € 245,93*
€ 289,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.