| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D382552 Herst.-Nr.: 00456810 EAN/GTIN: 4053877005902 |
| |
|
| | |
| Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,01 (für Messbereiche 0,05 bis 10 uS/cm bzw. 0,1 bis 20 MOhm/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus Edelstahl (1.4435) bestehenden Prozessanschluss Clamp DN 25. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4435). Die Einbaulänge beträgt 115 mm. Die Einsatztemperatur beträgt 0 bis +135 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 16 bar bei 25 °C und 1 bar bei 135 °C. Diese Ausführung ist eine sogenannte Pharmaausführung mit Abnahmeprüfzeugnis n. EN 10204 3.1 für Material und Rauhigkeit, Rauhigkeit der mediumsberührenden Teile kleiner 0,8 my, mit ASTM-Zeugnis und eingeschweißt in Folie. Weitere Informationen: | | Typ: | 00456810 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Elektrode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,60* | € 974,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 909,54* | € 979,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 913,53* | € 988,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 963,66* | € 1.045,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,42* | € 1.224,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|