Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 00300079 pH-Elektrode 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D389912
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00300079
EAN/GTIN:
     4053877005810
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,01 (für Messbereiche 0,05 bis 10 uS/cm bzw. 0,1 bis 20 MOhm/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 3/4A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571). Die Einbaulänge beträgt 76 mm. Die Einsatztemperatur beträgt 0 bis +135 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 16 bar bei 25 °C und 9 bar bei 60 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
00300079
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: Jumo, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 334,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,99*
€ 440,00*
Frei Haus
ab € 413,44*
€ 471,15*
Frei Haus
ab € 419,24*
€ 475,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 510,13*
€ 591,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,41*
€ 703,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,56*
€ 674,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,13*
€ 607,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
202732/888-888-101/024
ab € 678,97*
Zubehör
JUMO
202731/01-015/024,000
ab € 346,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.