Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 151670375 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D852722
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151670375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Same Side Contacts (Type A), 305.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 20 Circuits
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151670375
Typ:
151670375
Engineering Series Name:
1.0mm FFC XFLEX 105C
Engineering Series No:
15167
RM:
1.00 mm
Verpackungsart:
Bulk
Anzahl Adern:
20 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: Molex, 105311-2307, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 5,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.