Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 151670721 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D853282
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151670721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Same Side Contacts (Type A), 305.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151670721
Typ:
151670721
Engineering Series Name:
1.0mm FFC XFLEX 105C
Engineering Series No:
15167
RM:
1.00 mm
Verpackungsart:
Bulk
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, molex flachbandkabel 4pol, flachkabel, flachkabel 4-adrig, Molex, 15167-0721, baofeng
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,79*
1 Tag
348
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 2,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.