Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 151670324 Flachbandkabel Rastermaß: 1.00mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D853512
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151670324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Opposite Side Contacts (Type D), 178.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 16 Circuits
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151670324
Typ:
151670324
Engineering Series Name:
1.0mm FFC XFLEX 105C
Engineering Series No:
15167
RM:
1.00 mm
Verpackungsart:
Bulk
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, ffc-kabel molex, flachkabel, Molex, 15167-0324, baofeng
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.