| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D918631 Herst.-Nr.: 6888.5150.AO EAN/GTIN: 4053199558292 |
| |
|
| | |
| Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Die Multi-Funktionseingänge erlauben das Messen von Geschwindigkeit (Frequenz) oder auch die Ermittlung von einer Position (Zähler) in einem Gerät. Es können sowohl Impulse von einem Näherungsschalter oder auch einem Drehimpulsgeber verarbeitet werden: Mittels Impulsbewertungsfaktor kann jeder beliebige Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Proportional zum Anzeigewert wird ein analoges Signal zur weitereren Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Mit Schaltausgängen und serieller Schnittstelle. Features: Digitalanzeige für inkrementelle Encoder oder Sensorsignale Tachometer Drehzahlmessgerät Frequenzzähler Längenzähler Durchlaufzeit-Anzeige Backzeitanzeige Positionsanzeige Laufzeitmessung Timer Stoppuhr resistivem Touchscreen mehrfarbigem Grafikdisplay (rot, grün, gelb) Einstellbarer Skalierungsfaktor Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten Digitalfilterfunktion Istwertspeicher Frei skalierbarer Analogausgang +/-10V/0-20mA/4-20mA:4 Transistorschaltausgänge Geräteversorgung 24VDC Lieferumfang: Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 116 mm | Breite: | 96 mm | Gewicht: | 200 g | Typ: | 6888.5150.AO | Produkt-Art: | Digitalanzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199558292, Motrona, Drehzahlanzeige |
| | |
| |