| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q51293 Herst.-Nr.: 009369 EAN/GTIN: 4014651093690 |
| |
|
| | |
| Barcode-Scanner für BENNING ST 750. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. Mit USB-Schnittstelle, unterstützt alle gängigen Barcodes wie UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, etc. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | BENNING ST 750 | Ausführung: | Barcode-Scanner | Typ: | 009369 | Passend für Marke: | Benning | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,56* | € 289,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,90* | € 289,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 259,21* | € 289,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 263,53* | € 295,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,65* | € 298,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|