| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q52122 Herst.-Nr.: 20122 EAN/GTIN: 4022709201225 |
| |
|
| | |
| Features: Einbaumaße 45 x 17.5 mm
Weitere Informationen: | | Zifferhöhe: | 2.6 mm | Höhe: | 85 mm | Länge: | 61.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 17.5 mm | Ausführung: | Verteilereinbau | Schutzart: | IP50 | Gewicht: | 64 g | Einbaumaße: | 45 x 17.5 mm | Typ: | BG 70.18 12-48V DC | Anschlüsse: | Schraubklemmen | Zählbereich: | 99999.9 h | Stellen: | 6-stellig | Anzeige (Details): | Rollenzählwerk | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung (Details): | 12 - 48 V/DC | Produkt-Art: | Betriebsstundenzähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04022709201225, 02050001569639, Müller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,99* | € 36,28* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,34* | € 36,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 36,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 36,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,67* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|