Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PZ 2.5 S 2903690000 Crimpzange 1 Stück Aderendhülsen 0.14 bis 2.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q535493
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2903690000
EAN/GTIN:
     4099986027008
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die PZ 2.5 von Weidmüller ermöglicht die handlichste Art zu crimpen – unabhängig von der individuellen Handgröße der Nutzerinnen und Nutzer

Mit der PZ 2.5 hat Weidmüller ein kompaktes Crimpwerkzeug speziell für Aderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,14 bis 2,5 mm² entwickelt. Die Größe, das Gewicht, die Öffnungsweite sowie die nötige Betätigungskraft des neuen Werkzeugs konnten durch die Fokussierung auf kleine Querschnitte geringgehalten werden – ohne Kompromisse bei der Crimpqualität. Die PZ 2.5 ist das derzeit kleinste professionelle Crimpwerkzeug für Aderendhülsen auf dem Markt.

30 Prozent handlicher crimpen
Bei dem neuen Crimpwerkzeug wurden Griffweite, Öffnungsweite und Gewicht äußerst kompakt um 30 Prozent reduziert. Dadurch ist die PZ 2.5 im Vergleich zu den vorherigen Crimpwerkzeugen erheblich handlicher und einfacher zu bedienen. Es ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei kleiner Handgröße.

100 Prozent zuverlässig crimpen
Die PZ 2.5 verhindert durch das praktische Universalgelenk ein falsches Einlegen und sorgt für fehlerfreies Arbeiten. Zudem entspricht der Trapezcrimp im Querschnittsbereich 0,14 bis 2,5 mm² allen gängigen Normen.

200 Prozent langlebiger
Die Fokussierung auf kleine Querschnitte verringert den Verschleiß der PZ 2.5 erheblich. Aus diesem Grund hat sich die Lebensdauer des kompakten Crimpwerkzeug im Vergleich zu anderen Crimpwerkzeugen mehr als verdoppelt. Die Crimpqualität bleibt gleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
160 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
290 g
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Quetschbereich AWG (max.):
14 awg
Quetschbereich AWG (min.):
26 awg
Quetschbereich (max.):
2.5 mm²
Quetschbereich (min.):
0.14 mm²
Herst.-Teilenr.:
2903690000
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,91*
€ 95,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,72*
€ 95,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 95,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,46*
€ 97,18*
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 99,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.