Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2181343 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 3 x EEK: G (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q692122
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2181343
EAN/GTIN:
     4064161190709
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Genaues Arbeiten
Die Lupenleuchte ermöglicht durch die 5 Zoll große und 3 Dioptrien starke Lupe genaustes Arbeiten egal in welchem Einsatzgebie. Zudem erspart die Vergrößerung Ihren Augen unnötige Anstrengung und beugt dadurch möglichen Augenschäden vor. Der zuklappbare Lupendeckel schützt diese zusätzlich vor Staub oder sonstigen äußeren Einwirkungen.

Bringt Licht ins Dunkel
Arbeiten bei schwierigen Lichbedingungen gehört der Vergangenheit an. Die eingebaute Leuchte, welche bei Bedarf zugeschaltet werden kann, bietet mit ihren 56 verbauten SMD LEDs eine starke, großflächige sowie gleichmäßige Beleuchtung mit einer Lichtstärke von 600 Lumen selbst bei dunkelsten Lichtbedingungen.

Individuell einstellbar
Das bewegliche aus Stahl bestehende Gestell lässt sich ganz auf jede Situation richtig einstellen und mit der beiligenden Tischklemme ganz einfach an Ihrem Tisch anbringen ohne den Einsatz von Werkzeugen, was Ihnen jede Menge Zeit und Nerven erspart.
Features:
8 Watt
Glaslinse Ø 127 mm
3X Vergrößerung
Farbtemperatur 6000 - 7000 K
Lieferumfang:
1x LED Lupenleuchte + 1x Zusätzlich Linse + 1x Tischklemme + 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
56
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
127 mm
Linsengröße, Breite:
127 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Linsen-Ø:
127 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
600 lm
Vergrößerungsfaktor:
1.75 + 3 x
Betriebsspannung (Details):
220-240 Vac
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Weiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, 04064161190709, 02050006414095, TOOLCRAFT, TO-6544029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.