Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6503 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.3m Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q748282
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6503
EAN/GTIN:
     4064161284217
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Spiralleitung H05VV-F 3G1,00 in schwarz mit angespritztem Schuko-Winkelstecker und angespritzter C13 Dose. Die ausgezogene Länge der Spiralleitung beträgt 3 m.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.3 m
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max.):
10 A
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,0 mm²
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Besonderheiten:
Spiralkabel
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,87*
2 Tage
210
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 35,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.