Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 1168899 Anschlussleitung 3 x 1.5mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q866001
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1168899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1168899
Typ:
1168899
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Kash
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,54*
1 Tag
72
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,55*
7 Tage
72
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 18,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.