Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 881 1430 Kabelsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R075211
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 881 1430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8.8 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
60.5 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
21038811430
Code:
D
Anzahl Kontaktgröße:
4
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø (min.):
5.7 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Besonderheiten:
D codiert
Polzahl:
4
Anschluss:
Crimp
Gesamtpolzahl:
4
AWG:
26 - 18
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Kabelsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Harting
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 21,82*
1
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 26,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,31*
€ 29,58*
1
€ 8,95*
ab € 21,17*
€ 29,58*
1
€ 6,90*
ab € 24,13*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 000 3576
ab € 0,2391*
Sonstiges
Harting
09 67 000 5576
ab € 0,2431*
Sonstiges
Harting
09 67 000 7576
ab € 0,2491*
Sonstiges
Harting
09 67 000 8576
ab € 0,2361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.