Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593299 Kabelverschraubung M12 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S025001
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Lieferumfang:
Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
1593299
Typ:
TC-AGR12L203
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
7.9 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 02050004982411, TRU COMPONENTS, TC-AGR12L203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,50*
1 Tag
4477
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,52*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.