Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunnyBag Leaf mini 138A_01Leaf Solar-Ladegerät Ladestrom Solarzelle 800mA 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S488802
Hersteller:
     SunnyBAG
Herst.-Nr.:
     138A_01Leaf
EAN/GTIN:
     0634558526127
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Das Sunnybag LEAF MINI ist unser leichtestes und kleinstes Solarpaneel. Trotzdem liefert es mit 5 Watt genug Leistung, um unterwegs deine Geräte aufzuladen. Möglich machen das die leistungsstarken SUNPOWER Zellen mit einer Effizienz von 22,4%.
Das LEAF MINI bietet dir dieselbe kratzfeste Oberfläche wie das LEAF PRO, ist jedoch nicht flexibel. Mithilfe der Ösen lässt es sich ganz einfach auf Rucksäcken und anderen Gegenständen befestigen.
Durch das geringe Gewicht und das kompakte Format eignet sich dieses Solarladegerät für jede Gelegenheit - Wandern, Wintersport, Ultraleicht-Trekking, Radfahren, Camping, Familienausflüge, Urlaub am Meer, Picknick im Park - deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nimm dieses Leichtgewicht einfach überall hin mit und lade Smartphone, Powerbank und vieles mehr mit sauberer Solarenergie.
Features:
USB-Ausgang
Ultra-leicht mit nur 158 Gramm
Ösen an den Ecken
Lieferumfang:
Leaf mini + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
242 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
178 mm
Gewicht:
158 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Leistung Solarzelle:
5 W
Ladestrom Solarzelle:
800 mA
Ausgänge:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
1000 mA
Produkt-Art:
Solar-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: SunnyBag, Leaf mini, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.