Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder M02250303 Außengewinde: M3 Rohr-Ø: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62705
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M02250303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Zylindrisches oder kegeliges Gewinde.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+60 °C (max)
Rohr-Ø:
3 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
M02250303
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Material:
Messing
Außengewinde:
M3
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
55 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,89*
€ 2,54*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,68*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PU2-0003025C
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.