| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65088 Herst.-Nr.: NE/11154 EAN/GTIN: 4016138536102 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Stopfen: Je 30 St. Ø 6 mm und Ø 8 mm · Gerade Durchgangsverbindung: 15 St. Ø 6 mm und 10 St. Ø 8 mm · Gerade Reduzierverbindung: 15 St. Ø 6 - 8 mm · Winkelverbindung: 15 St. Ø 6 mm und 10 St. Ø 8 mm · T-Verbindung: Je 10 St. Ø 6 mm und Ø 8 mm · Gerade Einschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm und je 30 St. G1/4 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 8 mm · Drehbare Winkeleinschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm, G1/4 - Ø 6 mm und G1/4 - Ø 8 mm · Drehbare T-Einschraubverschraubung: Je 5 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm, G1/4 - Ø 6 mm und G1/4 - Ø 8 mm · Schlauchschneider: 1 St.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | SK8/6 | Herst.-Teilenr.: | NE/11154 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit norgren, imi norgren originalteile, 04303391275108, 04016138536102, 4303391275108, IMI NORGREN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,84* | € 316,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,73* | € 317,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,56* | € 408,98* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,17* | € 456,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,72* | € 578,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|