Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.21.8.024.4000 Industrierelais Nennspannung: 24 V/AC Schaltstrom (max.): 20A 1 Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72528
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.21.8.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823120133
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung.
Hinweise:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V/AC
Schutzart:
IP20
Typ:
22.21.8.024.4000
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
20 A
Max. Schaltleistung:
5000 VA
Schaltspannung (max.):
30 + 400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais 24v, industrierelais, 08012823267616, 08012823120133, 8012823267616, Finder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 15,78*
1
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 16,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 16,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 16,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.