Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V104321 Herst.-Nr.: 9342.640 EAN/GTIN: 4028177551930 |
| |
|
| | |
| Zur zusätzlichen Arretierung von Leistungsschaltern mit mehr als zwei Befestigungspunkten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | Sammelschienen-System RiLine60 | Typ: | SV 9342.640 | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Gewinde-Maß: | M4 + M5 | Produkt-Art: | Nutenstein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,49* | € 12,05* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,70* | € 12,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,76* | € 12,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,87* | € 12,60* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,89* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|