| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V188143 Herst.-Nr.: 486776 EAN/GTIN: 4058175718233 |
| |
|
| | |
| Die DX 6x1sind eine Serie von digitalen photo-radiometrischen Sensoren für die PROD01/ PROD05 Handmessgeräte. Die Sensoren messen je nach Ausführung: - Beleuchtungsstärke - Leuchtdichte - Bestrahlungsstärke (spezifische Sensoren für die Bereiche UVA, UVB, UVC, UVBC und Blaulicht verfügbar) - PAR (photosynthetisch aktive Strahlung) Die Sensoren werden werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass sie ohne Nachkalibrierung austauschbar sind. Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Bestrahlungsstärke | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 1999.99 W/m² | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 1 W/m² | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Digitaler Lichtsensor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,37* | € 357,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 304,40* | € 357,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,05* | € 640,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|